リストレスト付きマウスパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75106387 品番95127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371
販売価格(税別)
337

腕や肩の疲労を軽減

適合BlueLED、レーザー、光学式 セット内容本体×1 材質EVA 寸法(mm)180×225×3 ブラック 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×225×3
注意
※マウスは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
PC使用
建設業・工事業

手首が疲れずマウスが使いやすくなり、良かったです。

対象商品:
75106387
2023-01-14
用途:
PC使用時
建設業・工事業

捻じれていて机にピタっと付かない。少し高くてもゲル状でもう少し重さのある物にすればよかった。安いので諦めますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする