アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 記録メディア・メモリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の USBメモリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の USB-Aメモリ
USBメモリタイプ2.0 16GB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106396
品番
95711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
16GBのUSBメモリタイプ
セット内容
本体×1
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
39×12×4
メモリー容量
16GB
インターフェイス
USB2.0