LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457 LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457 LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457 LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457 LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457 LTP-20DS LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 75106457

LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75106457 品番 LTP-20DS
参考基準価格(税別)¥127,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 質量(kg)4(テープライトのみ) 長さ(m)20 消費電力(W)220 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5〜40 点灯方式最大連結:2本まで(合計550W) 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
注意
※連結点灯は組合せは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
変圧器室内停電点検時
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

明るさは十分でさらに長い距離を照らすことができるので大変重宝しています。消費電力も少なくていいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする