画像準備中

厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75106477 品番S-W-PCB-82
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです
この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません
常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする