材質スチール(粉体塗装)
用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。
質量(kg)6
色ブラック
耐荷重(kg)全体12(1本あたり0.6)
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
収納本数(本)20
長さ内寸(mm)スラックスバー:245
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×435×665
組立時間約20-30分
高さ調節なし
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部間:685×370