異径ストレートパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106705 品番 W-PCC-22-16
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
全長(mm)39 ねじ長さ(mm)【取付】16 接続【フレキ】22 対応防水 最小内径(Φmm)19.5 最大外径(mm)43 質量(g/個)100 電線管サイズ【接続電線管】G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする