耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106766 品番 KXP-3622W
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐圧防爆構造(d2 ExdUB)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用 全長(mm)97 ねじ長さ(mm)【取付】19 呼び1-1/4 接続ねじPF1-1/4 接続【フレキ】36 対応防水 最小内径(Φmm)32 適合ケーブル外径(Φmm)19.8〜21.7 最大外径(mm)62 質量(g/個)810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする