2口コンセント付き シンプルデスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 間口(mm)1000 ブラック/Sブラック 注文コード75106789 品番MCPE-1050(BK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は幅・間口・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。
パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。
いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。
縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。
天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務
高さ(mm)700 幅(mm)1000 奥行(mm)490 質量(kg)9.7 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装 天板耐荷重(kg)60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板下:101×48×68 形態組立式 組立時間約20-30分 ブラック/Sブラック 間口(mm)1000 耐荷重(kg)60 キャスターなし 材質(フレーム)金属(スチール) 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 生産国中国 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)100×49×70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×490×700 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×480×680
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75163245
2022-06-01
用途:
事務作業用
製造業

奥行が50p程度のデスクのレパートリーが少ない中、サイズも丁度よく、値段の割に強度もあるものが見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする