耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75106818 品番 KXP-4230W
参考基準価格(税別)¥30,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐圧防爆構造(d2 ExdUB)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)【取付】21 呼び1-1/2 接続ねじPF1-1/2 接続【フレキ】42 対応防水 最小内径(Φmm)38 適合ケーブル外径(Φmm)27.8〜29.7 最大外径(mm)65 質量(g/個)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする