デスク下ワゴン キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75106886 品番MUD-50(CCB/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れも簡単。
A4のファイルボックスが収納可能。上棚高さは3段階で調節可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

ココアブラウン/ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×605 棚段数2 総耐荷重(kg)40 用途デスク下収納、サイドワゴン、として。オープン PC オフィス 在宅 ワゴン キッチン 収納 ファイル ストッカー 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)500 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)棚板1枚あたり20、全体40 キャスターあり 寸法(cm)床から下棚すきま:8.5 形態組立品 高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75106886 MUD-50(CCB/BK) 21406448 MUD-50(ABR/SBK) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする