YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75107105
品番
MTWL-9060(WBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
お部屋の中心で大活躍するローテーブル。組み立ていらずの完成品。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。
色
ブラウン(木目)
用途
テーブル、ローテーブルとして。折りたたみ式 リビングテーブル 新生活 一人暮らし シングルライフ ワンルーム 在宅 テレワーク
材質
繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)
幅(mm)
900
質量(kg)
11
高さ(mm)
325
奥行(mm)
600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
90×60×32.5
厚さ(cm)
折りたたみ時:8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません