折りたたみテーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107157 品番RPST-8040H(BKBK4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク
材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 幅(mm)800 質量(kg)7.6 ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20 天板寸法(cm)幅80×奥行き40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×40×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×74×6.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75107157 RPST-8040H(BKBK4) 55668498 RPST-8040H(DBRBK4) 折りたたみ デスク (幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 折りたたみ デスク (幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 1台 7,498 税込8,248 色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75107157
2022-11-12
用途:
お戸外での作業台
その他業種

組み立てが簡単、持つ運びに便利なので重宝しています。値段もお手頃で大満足、リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする