耐圧防爆型P式ステンコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75107211 品番 KXP-70S
参考基準価格(税別)¥187,430 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36〜70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用 全長(mm)114 ねじ長さ(mm)【取付】26 呼び2-1/2 接続ねじPF2-1/2 接続【フレキ】70 対応防水 最小内径(Φmm)60 適合ケーブル外径(Φmm)38〜46 最大外径(mm)96 質量(g/個)1760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする