耐圧防爆型P式ベルマウスコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75107220 品番 KXP-70G
参考基準価格(税別)¥55,820 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

耐圧防爆構造(d2G4)
保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください
先端がベルマウス形状になっております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途移動用(カバー付) 全長(mm)115 ねじ長さ(mm)【取付】26 呼び2-1/2 接続ねじPF2-1/2 対応非防水 最小内径(Φmm)60 適合ケーブル外径(Φmm)38〜46 最大外径(mm)96 質量(g/個)2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする