曜日別特売
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306

IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306
IPS-4DX(DBR) 4連 折りたたみパーテーション YAMAZEN(山善) 75107306

4連 折りたたみパーテーション

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード75107306品番IPS-4DX(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。

用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ高さ(mm)1480ダークブラウン幅(mm)1610本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)161×2×148質量(kg)3.5材質フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×148脚の種類固定脚奥行(mm)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 部屋の間仕切り、目隠し
教育・研究機関

足部分にプラスチックの丸いピンが2、3か所ついていて、ピンがついていない部分が床から浮いているため安定が悪く滑りやすくなっていた。ピンを外して使用すると安定したので、無い方が良かったと思った。
他は軽くて使いやすく、ナチュラルな色味が圧迫感なくてよかった。

2024-11-20
用途: 部屋の間仕切り、目隠し
教育・研究機関

ナチュラル系なので、明るく圧迫感がなくていい感じです。軽くて折りたためるので使わない時はコンパクトに収納できるので気に入ってます。

2022-07-21
用途: 事務所内の仕切りとして
株式会社いろは卸売・小売業

しっかり横幅がありますが折り畳みが可能なため、
運搬や廃棄する時のことを考えると便利と感じています。
自立時の不安定さは若干ありますが、お値段のわりに広範囲の目隠しが可能なため買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする