3連 折りたたみパーテーション

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75107315 品番SSCR-3L(DBR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日差しの気になる時には室内の日よけとしても活躍。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。重さ1.8kgで持ち運びもラクラク。完成品のため届いたらすぐに使用可能。

用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ 材質枠:天然木、幕部:紙 幅(mm)1205 質量(kg)1.8 ダークブラウン 高さ(mm)805 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120.5×2×105 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×6×105 脚の種類固定脚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75107315
2023-10-17
用途:
間仕切り
株いたくらホールディングス 様 (飲食業)

とても良かった。テーブルとテーブルの間に使っているのですがもう少し5センチぐらい高いと良かったかなと思いました。

対象商品:
75107315
2023-11-27
用途:
店舗座敷
飲食業

顔がしっかり見えなくて助かりますが
軽すぎて倒れそう気を使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする