システムベッド コンセント付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75107376 品番BGB2-98219(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド+収納を応援するベッドフレーム。ベッド、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。ベッド上の収納棚が2段になり、収納力UP。2口コンセント付き(1500Wまで対応、コード長さ約1.7m)。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。

用途シングル ベッド 1人暮らし ワンルーム コンセント ハンガー ベッド下収納 子供部屋 パイプ 棚 シェルフ 宮付き 棚 ワイヤーネット ハンガーラック 衣類収納 デッド スペース 活用 すき間 隙間 ぐうたら 人をだめにする 人をダメにする おしゃれ 在宅 勤務 テレワーク リモート ワーク 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)40 ブラック 形態組立品 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98.5×219×181
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。
※重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする