脚付きマットレス シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107455 品番SAME-97195(LBE/PNA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コイル数330個のボンネルコイルマットレス。しっかりとした寝心地で快眠をサポート。箱から出して脚を取り付けるだけの簡単組立。ベッド下19cmだから収納もできて、掃除もラクラク。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品より簡単に。

用途脚付き マット マットレス ハイタイプ ベッド 圧縮 シングル ボンネル ポケット コイル 寝室 スプリング ソファ 一体型 シンプル 仕様コイル数:330 材質コイルスプリング、天然木、ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)24.5 ライトベージュ・ナチュラル サイズシングル 耐荷重(kg)90 寸法(cm)ベッド下:19 コイルボンネルコイル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97×195×40
注意
※マットレスを開封すると15分ほどで元の形状に戻ります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする