宮付き すのこベッド シングル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107498 品番SMB-10205C(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

目覚まし時計や携帯を置ける宮棚付すのこベッド。宮棚には携帯の充電もできる2口コンセント付き(合計1500W)。ベッド下31cmの高脚タイプ。通気性の良いすのこ式床板を採用。フレームはパイン材仕上げ、床板は丈夫な積層材。

用途すのこ 木製 ベッド 天然木 通気性 シングル サイズ コンセント 棚 付き 材質天然木パイン(ラッカー塗装)、積層材 質量(kg)22 ナチュラル サイズシングル 種類すのこベッド 耐荷重(kg)90 寸法(cm)ベッド下:31 形態組立式 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)100×206×73 コンセント2口(合計1500W) 寸法(幅W×奥行D)(cm)宮棚:100×10、マット面:100×196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする