低反発 折りたたみベッド シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107559 品番HT-1S(DBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低反発で快適な寝心地。
さっと出せる折りたたみベッド。
ハイタイプで乗り降りがラクラク。
リクライニングは14段階。
お好みの角度でゆったりくつろげる。
身体にフィットする低反発マットレス。
しっかりフィットで寝心地アップ。
床からマット面上までの高さ44cmだから、ベッド下も有効活用できる。
未使用時は折りたたんで省スペース。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ハイタイプ 収納簡単 低反発 材質フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム 質量(kg)28.5 ダークブラウン・ブラック サイズシングル 種類折りたたみベッド 耐荷重(kg)90 寸法(cm)ベッド下:33 機能リクライニング(手動) 形態組立式 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)103×204×55.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×55×106 リクライニング14段階 マットタイプ低反発

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする