ベッドフレーム シングル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 マットホワイト 注文コード75107586 品番NSK2-95195H(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シングルサイズのスチール製ベッドフレーム。床面はスチールメッシュ仕様。ベッド下高さ31cmだから収納スペースとして大活躍。

用途新生活、一人暮らし、単身赴任などに。パイプ ベッド シングル サイズ フレーム 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)18 マットホワイト 耐荷重(kg)90 寸法(cm)ベッド下:31、床面:幅95×長さ195 形態組立式 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)96.5×204×60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする