U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付/穴あけ(充電工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の 充電式ドライバー
電動アシストドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75107613
品番
UESD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
組み立て作業
電気・設備作業
DIY作業
電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
0.8
最大締付トルク(N・m)
電動:2/手動(耐久トルク):10
長さ(mm)
140
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット対辺6.35
適合バッテリー
リチウム電池
質量(g)
150
端子の種類
USB:microUSB Bタイプ/DC5V
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
260
充電時間(分)
60