216ミリ充電式スライドマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107997 品番LS005GZ
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
セット内容本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみ ノコ刃内径(Φmm)25.4 ノコ刃外径(Φmm)216(210〜216) バッテリー電圧(V)36 回転数(min-1[回/分])4800

商品説明動画

充電式スライドマルノコ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする