充電式空気入れ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75108006 品番 MP001GZ
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 吐出量(L/min)24(200kPa時)、※高速モード時のみ 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar バッテリー電圧(V)直流36(40max) ホース長さ(mm)650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75108015
2022-10-06
用途:
車両整備
不動産業

RV車でも使えます。トラック規格のタイヤで4.5キロでも問題なし。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする