マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの その他充電工具
充電式空気入れ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75108015
品番
MP181DZ
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
吐出量(L/min)
22(200kPa時)、※高速モード時のみ
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
バッテリー電圧(V)
直流18
ホース長さ(mm)
650