充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75108058 品番TW007GZ
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品フック セット内容本体のみ 長さ(mm)170 幅(mm)86 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 高さ(mm)285 タイプ本体のみ 電圧(V)36(MAX40) 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0〜2900、3(強):0〜2700、2(中):0〜1900、1(弱):0〜1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 最大締付トルク(N・m)650 防塵防水性能IP56 モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])4(最速):0〜2300、3(強):0〜1900、2(中):0〜1200、1(弱):0〜600 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)19.7 1充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本

商品説明動画

充電式インパクトレンチ TW007GRDX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする