マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75108067
品番
TW007GRDX
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
セット内容
バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付
電圧(V)
36
打撃数(min
-1
[回/分])
4(最速):0〜2900、3(強):0〜2700、2(中):0〜1900、1(弱):0〜1200
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10〜M24
締付能力(高力ボルト)
M10〜M16
回転数(min
-1
[回/分])
4(最速):0〜2300、3(強):0〜1900、2(中):0〜1200、1(弱):0〜600
商品説明動画
充電式インパクトレンチ TW007GRDX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった