3/22より値下げ!現場を応援

エアプラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75108259 品番 YT-08PD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800

新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。
トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。
互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。
フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ〜母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。
新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。

型式カーブド形 タイプパナソニック ガウジング切断機 YP-080PF専用トーチ 電流(A)80 ケーブル長(m)10 使用率(%)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする