YT-03PD3 エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト 75108277

エアプラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電流(A)35
内容量1台注文コード75108277品番YT-03PD3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。
トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。
互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。
フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。
新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。

型式カーブド形タイプパナソニック ガウジング切断機 YP-035PF3・YP030PA2専用トーチ電流(A)35ケーブル長(m)10使用率(%)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする