※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。火口付きではありません)

中形切断器 Zノバック 501ZF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75108295 品番501ZF
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。

用途3〜30mmまでの板厚の切断に最適です。 材質C3771 全長(mm)433 質量(g)645 切断板厚(mm)3〜30 使用ガスプロパン・エチレン 火口なし ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02 接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75108295
2025-12-09
用途:
機械メンテ時の解体用。
建設業・工事業

日酸TANAKAの切断器を日頃から愛用してます。
品質は確かなものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする