用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)
形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-5〜40
使用圧力範囲(MPa)入口側:0〜14.8、出口側:0.25(プリセット)
構造ヒーター付き
電源コード(m)ヒーター:3
使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)
圧力計(MPa)入口側:25
流量計(L/min)1〜25