超耐熱ブレードネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75108516 品番 KHC-16
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです
この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております

全長(mm)49 ねじ長さ(mm)【取付】16 呼び1/2 接続ねじCTG16 接続【フレキ】16 対応非防水 最小内径(Φmm)14.5 最大外径(mm)35 質量(g/個)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする