超耐熱ブレード用ボックスコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75108611 品番 KHB-28
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです
この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております

全長(mm)56 ねじ長さ(mm)【取付】17 呼び1 接続ねじCTG28 接続【フレキ】28 対応非防水 最小内径(Φmm)25.5 最大外径(mm)50 質量(g/個)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする