日本ノート
A5 バインダー FOB COOP 20穴 (ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
透明
スモーク
ブラック
ホワイト
透明
収納枚数(枚)
140(リーフ)
140
140(リーフ)
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75108706
品番
LN42T
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
金属製綴じ具の保存に適したバインダー
色
透明
収納枚数(枚)
140(リーフ)
幅(mm)
182
サイズ
A5
高さ(mm)
230
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
奥行(mm)
27
穴数
20