※日本ノート A5 バインダー パペルール 20穴 (ミドルタイプ) LN39TK
日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
A5 バインダー パペルール 20穴 (ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75108767
品番
LN39TK
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
スモーク
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス5枚付
サイズ
A5判用
質量(g)
110
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×225×221
穴数
20
収納枚数(枚)
60