KLS-28 ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業 呼び1 1巻(30m) 75109390

ステンレス製裸フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード75109390 品番KLS-28
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

質量(kg)11 呼び1 対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性 定尺(m)30 最小内径(Φmm)26.4 最大外径(mm)30 曲げ半径(mm)(内-内側)70 半径(Φmm)【固定使用】70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする