画像準備中

ステンレス製裸フレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード75109487 品番KS-22
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています
可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする