セット内容掛布団、固綿入り敷布団、枕(無地)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白・筒型)、枕カバー(同柄・フリル付き)
材質[掛布団]側生地:ポリエステル100%・不織布、中綿:ポリエステル100%(マイティトップ(R)II ECO混)、 [固綿入り敷布団・枕(無地)]側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、 [掛布団カバー(白)・敷布団シーツ(白)・枕カバー(白・筒型)・枕カバー(同柄・フリル付き)]ポリエステル100%
質量(kg)約[掛布団]1.5、[固綿入り敷布団]2.4、[枕(無地)]0.5
色ピンク系
寸法(幅W×長さL)(cm)約[掛布団]150×200、[固綿入り敷布団]100×200、[枕(無地)]43×63、[掛布団カバー(白)]150×200、[敷布団シーツ(白)]110×220+18、[枕カバー(白・筒型)]43×53×2枚、[枕カバー(同柄・フリル付き)]43×63