0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519

0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519
0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519
0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519
0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519
0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519
0399820 防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット ファミリー・ライフ 75109519

防ダニ・抗菌防臭加工 ほこりの出にくい お買得組布団 シングル8点セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー系
内容量1セット注文コード75109519品番0399820
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1年中使えます!ほこりが出にくく清潔な組布団を大特価でご提供!!
枕・掛布団カバーに敷布団シーツや枕カバーも付いて、届いたその日から使える寝具セット。
充実セットの決定版。ご夫婦やご家族で、お客様用にもお勧め!
抗菌防臭加工・防ダニ加工
中綿にはテイジンの抗菌防臭加工綿を使用。
掛布団の内側に不織布を使用することで綿ぼこりが出にくくなりました。
敷布団の中身を固綿仕様にすることで底付き感を抑えました。

セット内容掛布団、固綿入り敷布団、枕(無地)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白・筒型)、枕カバー(同柄・フリル付き)材質[掛布団]側生地:ポリエステル100%・不織布、中綿:ポリエステル100%(マイティトップ(R)II ECO混)、 [固綿入り敷布団・枕(無地)]側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、 [掛布団カバー(白)・敷布団シーツ(白)・枕カバー(白・筒型)・枕カバー(同柄・フリル付き)]ポリエステル100%質量(kg)約[掛布団]1.5、[固綿入り敷布団]2.4、[枕(無地)]0.5ブルー系寸法(幅W×長さL)(cm)約[掛布団]150×200、[固綿入り敷布団]100×200、[枕(無地)]43×63、[掛布団カバー(白)]150×200、[敷布団シーツ(白)]110×220+18、[枕カバー(白・筒型)]43×53×2枚、[枕カバー(同柄・フリル付き)]43×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75109503
2022-05-31
用途: 社員寮での寝具
建設業・工事業

厚みのある仕様ですので、多数年使えると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする