曜日別特売
RE12016C0 クロスローラーリングRE形(内輪分割形) THK 75109964

クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)150内径d(Φmm)120注文コード75109964品番RE12016C0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法B(mm)16寸法B1(mm)16外径D(Φmm)150寸法Dh(mm)143寸法a(mm)3寸法b(mm)1.6内径d(Φmm)120寸法ds(mm)127寸法r(mm)0.6ローラーピッチ円径dp(mm)136軸径(Φmm)120基本静定格荷重(kN)43.2基本動定格荷重(kN)24.2質量(kg)0.72種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする