耐候性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード75110065 品番KV-70
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

質量(kg)24 呼び2-1/2 対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS 定尺(m)10 最小内径(Φmm)63 最大外径(mm)73 曲げ半径(mm)(内-内側)350 半径(Φmm)【固定使用】350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする