※商品画像
エポックケミカル
エポックケミカルの 筆記用具
エポックケミカルの マーカー/蛍光ペン
エポックケミカルの 蛍光マーカー
マルライナー マル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75110334
品番
788-0140
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
全長(mm)
107
質量(g)
6
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0〜5.0
インク色
スタンダードイエロー
インク
水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
商品説明動画
マルライナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった