※商品画像

マルライナー マル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75110386 品番 793-0140
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!

用途筆記具 全長(mm)107 質量(g)6 タイプシングル 線幅(mm)1.0〜5.0 インク色キャメル インク水性顔料蛍光インク RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

マルライナー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75110343
2022-06-11
用途:
事務用

変わった色が多数あるこの蛍光ペンが大変気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする