※商品画像

shimitori

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(7mL) 香りグレープフルーツの香り 注文コード75110709 品番571-0300
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

携帯できる応急処置用シミとりペン
外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。
持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!
カートリッジ交換タイプ

用途応急処置用しみ取り 成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール 容量(mL)7 質量(g)21.7 タイプカートリッジ交換タイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×125 液性弱酸性 香りグレープフルーツの香り RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※持ち歩きの際は、ネジ部分がしっかり閉まっていることを確認してください。
※カートリッジ部分を本体に付け替る時やゆるんだネジ部分を閉め直した際は、ペン先上向きの状態で1プッシュしてください。(空気抜き)
※キャップを閉める前に本体についた液は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たる所又は高温の所に置かないでください。
※乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
※衣類のシミとり以外には使用しないでください。
※マニキュアをほどこした爪に液がついた場合は、すぐに拭き取るか、水で洗い流してください。
※皮膚に直接触れる箇所へは使用しないでください。
※万一、液が目に入った場合はすぐに水で充分に洗い流してください。
※異常があるときは商品を持参し、医師に相談してください。
※使用後は手洗いをしてください。
※長時間経過したシミや汚れは落とせない場合があります。
※落としきれないシミは、専門店にご相談してください。

商品説明動画

shimitori

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする