※商品画像

403-840 どうぶつクリップペン エポックケミカル 75110928 403-840 どうぶつクリップペン エポックケミカル 75110928 403-840 どうぶつクリップペン エポックケミカル 75110928 403-840 どうぶつクリップペン エポックケミカル 75110928

どうぶつクリップペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75110928 品番403-840
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゆる〜い表情に癒される!便利な動物型多機能クリップペン。
ボールペンとクリップとマグネットが一体になった動物たち。
こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。

用途筆記具 質量(g)35 方式ノック式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23 インク色 クマ ボール径(Φmm)0.8 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする