※商品画像

511-0200 2色回転ボールペン バトンズ エポックケミカル 75110998 511-0200 2色回転ボールペン バトンズ エポックケミカル 75110998

2色回転ボールペン バトンズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ピンク 注文コード75110998 品番511-0200
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

1ノックで同時に2つの芯が出ます。ターンさせれば瞬時に色変えできます。
スピードを求められる事務作業に最適です。

用途筆記具 質量(g)15 方式回転式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×16×8 インク色赤/黒 ボール径(Φmm)0.7 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 色数2色ボールペン 色(軸)ピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
重要な事を筆記する時

勉強中に、テキストに重要なこと、忘れてはいけない事など赤と青で使い分けて筆記しており、ターンさせればすぐにかけるのでとても良かったです。
初めて見たかたちだったので、どうなんだろう?と思いましたが、アウトレットで安かったこともあり、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする