曜日別特売
RE3510UUC1 クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THK 75111023

クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)60内径d(Φmm)35注文コード75111023品番RE3510UUC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法B(mm)10寸法B1(mm)10外径D(Φmm)60寸法Dh(mm)53.5寸法a(mm)2.5寸法b(mm)1内径d(Φmm)35寸法ds(mm)42.5寸法r(mm)0.6ローラーピッチ円径dp(mm)48.5軸径(Φmm)35基本静定格荷重(kN)9.12基本動定格荷重(kN)7.64質量(kg)0.13種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする