※メイン

RFIDハンドリーダー登録局・二次元スキャナ付きタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75111059 品番UF-3000-HLQ-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。

用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃〜40℃ 10〜90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ 10〜90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw〜最大1000mw(1W) EMC規格VCCI Class A バッテリー容量(mAh)2500 送信周波数(MHz)916.8〜920.8 バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491〜 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 出力調整35段階 最小分解能0.33mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする