曜日別特売
RE11012UUCC0 クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THK 75111303

クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)135内径d(Φmm)110注文コード75111303品番RE11012UUCC0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法B(mm)12寸法B1(mm)12外径D(Φmm)135寸法Dh(mm)128寸法a(mm)2.5寸法b(mm)1内径d(Φmm)110寸法ds(mm)117寸法r(mm)0.6ローラーピッチ円径dp(mm)123.3軸径(Φmm)110基本静定格荷重(kN)24.1基本動定格荷重(kN)12.5質量(kg)0.4種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする