原材料乳化油脂(植物性油脂、乳たん白、その他)(国内製造)、トマトペースト、でん粉、野菜(玉ねぎ、にんにく)、ビーフエキス、砂糖、乳等を主要原料とする食品、牛肉、ビーフオイル、食塩、大豆油、粒状大豆たん白、ミルポワペースト(鶏肉を含む)、たん白加水分解物(大豆・ゼラチンを含む)、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタン、タマリンド)、調味料(アミノ酸等)、香料(小麦・りんご由来)、パプリカ色素アレルギー乳・小麦・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・りんご栄養成分エネルギー91kcal/たんぱく質2.1g/脂質5.6g/炭水化物8.0g/食品相当量1.6g